Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine HT taille 10 - CG-991-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine HT taille 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 10

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • qualité du matériau - peau de vache

  • type de fermeture - fermeture auto-agrippante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560057768

Réf. Sonepar

00081001238

Réf. Fournisseur

CG-991-10

Marque

Catu

taille de gant:

10

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Oui

qualité du matériau:

peau de vache

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

pays de fabrication:

PAKISTAN

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 1 à 4 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 10