Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine HT taille 11 - CG-991-11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 11
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
qualité du matériau - peau de vache
type de fermeture - fermeture auto-agrippante
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560057775
Réf. Sonepar
00081001239
Réf. Fournisseur
CG-991-11
Marque
Catu
taille de gant:
11
couleur:
noir
protection contre les risques mécaniques:
Oui
qualité du matériau:
peau de vache
type de fermeture:
fermeture auto-agrippante
type de conditionnement:
paire
pays de fabrication:
PAKISTAN


