Catu - Tablier isolant en élastomère classe 0. Couleur orange. - MV-99-INSD

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tablier isolant en élastomère classe 0. Couleur orange.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 650 mm

  • largeur - 500 mm

  • tablier à bavette - Oui

  • lacette tour de cou - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560068894

Réf. Sonepar

00081002536

Réf. Fournisseur

MV-99-INSD

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

650 mm

largeur:

500 mm

tablier à bavette:

Oui

lacette tour de cou:

Oui

couleur:

marron

pays de fabrication:

FRANCE

Tablier isolant en élastomère de couleur orange pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.