Catu - Tapis isolant 10 mm d'épaisseur, testé 90 kV, 1 x 10 m - MP1001010

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant 10 mm d'épaisseur, testé 90 kV, 1 x 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 90 V

  • épaisseur - 10 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024678

Réf. Sonepar

00081049600

Réf. Fournisseur

MP1001010

Marque

Catu

longueur:

10000 mm

largeur:

1000 mm

pour tension nominale jusqu'à:

90 V

épaisseur:

10 mm

couleur:

gris

Tapis isolant 10 mm d'épaisseur, testé 90 kV, 1 x 10 m. Fabriqué avec le même matériau que les tapis isolants selon IEC 61111. 190 kg