Catu - Tapis isolant 10 mm d'épaisseur, testé 90 kV, 1 x 5 m - MP100105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 90 V
épaisseur - 10 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAT'MAT
EAN
3597560024685
Réf. Sonepar
00081049610
Réf. Fournisseur
MP100105
Marque
Catu
longueur:
5000 mm
largeur:
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à:
90 V
épaisseur:
10 mm
couleur:
gris
Tapis isolant 10 mm d'épaisseur, testé 90 kV, 1 x 5 m. Fabriqué avec le même matériau que les tapis isolants selon IEC 61111. 95 kg


