Catu - Tapis isolant cei classe 4-1,2 m x1,2 m. - MP120052

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant cei classe 4-1,2 m x1,2 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 1200 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 36 V

  • épaisseur - 5 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560070057

Réf. Sonepar

00081007005

Réf. Fournisseur

MP120052

Marque

Catu

longueur:

1200 mm

largeur:

1200 mm

pour tension nominale jusqu'à:

36 V

épaisseur:

5 mm

couleur:

gris

Tapis isolant classe 4 de 1,2 m x 1,2 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.