Non retournable

Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 0,6 m - MP-11/66

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 0,6 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 1 V

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560065459

Réf. Sonepar

00081002135

Réf. Fournisseur

MP-11/66

Marque

Catu

longueur:

600 mm

largeur:

600 mm

pour tension nominale jusqu'à:

1 V

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant classe 0 de 0,6 m x 0,6 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.

Les Atouts de l'article:

Test diélectrique unitaire en productionMotif anti-dérapant sur les 2 facesEco-friendly: RoHS, REACH, sans halogène

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu