Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 10 m - MP-60/02-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
largeur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
couleur - gris
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069136
Réf. Sonepar
00081002175
Réf. Fournisseur
MP-60/02-10
Marque
Catu
longueur:
10000 mm
largeur:
600 mm
pour tension nominale jusqu'à:
1 V
couleur:
gris
pays de fabrication:
INDE
Tapis isolant classe 0 de 0,6 m x 10 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


