Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1,2 x 1,2 m - MP-11/22

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1,2 x 1,2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 1200 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 1 V

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069211

Réf. Sonepar

00081002134

Réf. Fournisseur

MP-11/22

Marque

Catu

longueur:

1200 mm

largeur:

1200 mm

pour tension nominale jusqu'à:

1 V

épaisseur:

2.2 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant classe 0 de 1,2 m x 1,2 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu