Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 1 m - MP-11/11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
avec revêtement antidérapant - Non
épaisseur - 2.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560059519
Réf. Sonepar
00081005951
Réf. Fournisseur
MP-11/11
Marque
Catu
longueur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à:
1 V
avec revêtement antidérapant:
Non
épaisseur:
2.2 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
INDE
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


