Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 10 m - MP-100/02-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 1 V

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061857

Réf. Sonepar

00081006185

Réf. Fournisseur

MP-100/02-10

Marque

Catu

longueur:

10000 mm

largeur:

1000 mm

pour tension nominale jusqu'à:

1 V

épaisseur:

2.2 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant en rouleau. Classe 0 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 10 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 30 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu