Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1,2 x 10 m - MP-120/20-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1,2 x 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 17 V

  • épaisseur - 2.6 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069051

Réf. Sonepar

00081002143

Réf. Fournisseur

MP-120/20-10

Marque

Catu

longueur:

10000 mm

largeur:

1200 mm

pour tension nominale jusqu'à:

17 V

épaisseur:

2.6 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant classe 2 de 1,2 m x 10 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu