Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1 x 5 m - MP-100/20-5

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1 x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 17 V

  • épaisseur - 2.6 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069075

Réf. Sonepar

00081002132

Réf. Fournisseur

MP-100/20-5

Marque

Catu

longueur:

5000 mm

largeur:

1000 mm

pour tension nominale jusqu'à:

17 V

épaisseur:

2.6 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant classe 2 de 1 m x 5 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu