Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 1 m - MP-42/16

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sur rouleau - Non

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V

  • pour rigidité diélectrique jusqu'à - 26.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000429

Réf. Sonepar

00081002171

Réf. Fournisseur

MP-42/16

Marque

Catu

sur rouleau:

Non

longueur:

1000 mm

largeur:

600 mm

pour tension nominale jusqu'à:

26.5 V

pour rigidité diélectrique jusqu'à:

26.5 kV

avec revêtement antidérapant:

Oui

épaisseur:

3.2 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu