Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 1 x 1 m - MP-42/11

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 1 x 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sur rouleau - Non

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V

  • pour rigidité diélectrique jusqu'à - 26.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000412

Réf. Sonepar

00081002170

Réf. Fournisseur

MP-42/11

Marque

Catu

sur rouleau:

Non

longueur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

pour tension nominale jusqu'à:

26.5 V

pour rigidité diélectrique jusqu'à:

26.5 kV

avec revêtement antidérapant:

Oui

épaisseur:

3.2 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 1 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 4,5 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu