Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 1 x 10 m - MP-100/05-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36 V
épaisseur - 5 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024661
Réf. Sonepar
00081002128
Réf. Fournisseur
MP-100/05-10
Marque
Catu
longueur:
10000 mm
largeur:
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à:
36 V
épaisseur:
5 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
INDE
Tapis isolant en rouleau. Classe 4 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 5 mm. 1 m x 10 m. Umax: 36000 V a.c.-54000 V d.c. 90 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


