Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame 80 mm - MO-65232

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • système à vis - cruciforme

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000757

Réf. Sonepar

00081001844

Réf. Fournisseur

MO-65232

Marque

Catu

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

système à vis:

cruciforme

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame de longueur 80 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu