Catu - Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame 100 mm - MO-65234
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
système à vis - cruciforme
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000764
Réf. Sonepar
00081001856
Réf. Fournisseur
MO-65234
Marque
Catu
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
système à vis:
cruciforme
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


