Catu - Tournevis isolé à embout plat de 3 mm. Lame 40 mm - MO-65203

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout plat de 3 mm. Lame 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 3 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000627

Réf. Sonepar

00081001820

Réf. Fournisseur

MO-65203

Marque

Catu

largeur de lame:

3 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

finition de l'arbre:

rond

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à embout plat de 3 mm. Lame de longueur 40 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1 000 V a.c. - 1 500 V d.c