Catu - Tournevis isolé à embout plat de 4 mm. Lame 100 mm - MO-65205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 4 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000641
Réf. Sonepar
00081001826
Réf. Fournisseur
MO-65205
Marque
Catu
largeur de lame:
4 mm
longueur totale:
100 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
4 mm
taille:
5
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
entraînement carré/hexagonal:
carré
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Oui
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


