Catu - Tournevis isolé à embout plat de 6,5 mm. Lame 150 mm - MO-65207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 6.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 150 mm
diamètre de lame - 6.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000665
Réf. Sonepar
00081001829
Réf. Fournisseur
MO-65207
Marque
Catu
largeur de lame:
6.5 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
150 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Oui
finition de l'arbre:
rond
pays de fabrication:
TURQUIE


