Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Tournevis isolé à embout plat de 8 mm. Lame 175 mm - MO-65209

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout plat de 8 mm. Lame 175 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 8 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 175 mm

  • diamètre de lame - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000672

Réf. Sonepar

00081001833

Réf. Fournisseur

MO-65209

Marque

Catu

largeur de lame:

8 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

175 mm

diamètre de lame:

8 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

finition de l'arbre:

rond

Tournevis isolé à embout plat de 8 mm. Lame de longueur 175 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.