Catu - Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame 100 mm - MO-65244

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000719

Réf. Sonepar

00081001870

Réf. Fournisseur

MO-65244

Marque

Catu

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu