Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame 40 mm - MO-652406D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 40 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045307

Réf. Sonepar

00081001865

Réf. Fournisseur

MO-652406D

Marque

Catu

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

40 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à lame décolletée et à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame de longueur 40 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu