Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 4 mm. Lame 120 mm - MO-65204D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 4 mm. Lame 120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 4 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 120 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition de l'arbre - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045147

Réf. Sonepar

00081004514

Réf. Fournisseur

MO-65204D

Marque

Catu

largeur de lame:

4 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

120 mm

finition de la poignée:

1 composant

finition de l'arbre:

rond

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 4 mm. Lame de longueur 120 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu