Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 4 (PZ0). Lame 75 mm - MO-65244D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 4 (PZ0). Lame 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 0

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 75 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045314

Réf. Sonepar

00081001873

Réf. Fournisseur

MO-65244D

Marque

Catu

taille:

0

modèle:

droit

longueur de lame:

75 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 4 (PZ0). Lame de longueur 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu