Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 4 mm PHO. Longueur lame 60 mm - MO-72030

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 4 mm PHO. Longueur lame 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 60 mm

  • taille - 0

  • finition de la poignée - 2 composant

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053876

Réf. Sonepar

00081005387

Réf. Fournisseur

MO-72030

Marque

Catu

modèle:

droit

longueur de lame:

60 mm

taille:

0

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 4 mm PHO. Longueur lame 60 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu