Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 5 mm PH1. Longueur lame 100 mm - MO-72032

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 5 mm PH1. Longueur lame 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • taille - 1

  • finition de la poignée - 2 composant

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053883

Réf. Sonepar

00081002070

Réf. Fournisseur

MO-72032

Marque

Catu

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

taille:

1

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 5 mm PH1. Longueur lame 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu