Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 6 mm PH2. Longueur lame 125 mm - MO-72034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
longueur de lame - 125 mm
taille - 2
finition de la poignée - 2 composant
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560053890
Réf. Sonepar
00081002071
Réf. Fournisseur
MO-72034
Marque
Catu
modèle:
droit
longueur de lame:
125 mm
taille:
2
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 6 mm PH2. Longueur lame 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


