Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 8 mm PH3. Longueur lame 150 mm - MO-72036

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 8 mm PH3. Longueur lame 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 150 mm

  • taille - 3

  • finition de la poignée - 2 composant

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053906

Réf. Sonepar

00081002073

Réf. Fournisseur

MO-72036

Marque

Catu

longueur de lame:

150 mm

taille:

3

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 8 mm PH3. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu