Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 6 mm. Longueur lame 150 mm - MO-72006

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 6 mm. Longueur lame 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 6 mm

  • longueur totale - 150 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • diamètre de lame - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024227

Réf. Sonepar

00081002422

Réf. Fournisseur

MO-72006

Marque

Catu

largeur de lame:

6 mm

longueur totale:

150 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

6 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 6 mm. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu