Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 5 mm PZ1. Longueur lame 100 mm - MO-72042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 125 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024265
Réf. Sonepar
00081002426
Réf. Fournisseur
MO-72042
Marque
Catu
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
125 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


