Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 8 mm PZ3. Longueur lame 150 mm - MO-72046
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 150 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024289
Réf. Sonepar
00081002428
Réf. Fournisseur
MO-72046
Marque
Catu
taille:
3
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
longueur totale:
150 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


