fin de vie

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T27. Longueur lame 115 mm - MO720527

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T27. Longueur lame 115 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 27

  • longueur de lame - 115 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boddingtons-Electrical

EAN

3597560054026

Réf. Sonepar

00081005402

Réf. Fournisseur

MO720527

Marque

Catu

taille (TX):

27

longueur de lame:

115 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T27. Longueur lame 115 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.