fin de vie

Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T45. Longueur lame 150 mm - MO720545

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T45. Longueur lame 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 45

  • longueur de lame - 150 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boddingtons-Electrical

EAN

3597560054057

Réf. Sonepar

00081005405

Réf. Fournisseur

MO720545

Marque

Catu

taille (TX):

45

longueur de lame:

150 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T45. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.