Non retournable

Catu - Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 4 mm sur plats. Lame 75 mm - MO-68404

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 4 mm sur plats. Lame 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 4 mm

  • longueur de lame - 100 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045826

Réf. Sonepar

00081001995

Réf. Fournisseur

MO-68404

Marque

Catu

dimension du profil:

4 mm

longueur de lame:

100 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 4 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.