Catu - Triangle de signalisation pour véhicule électrique ou hybride. - ACA-10

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Triangle de signalisation pour véhicule électrique ou hybride.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066029

Réf. Sonepar

00081000305

Réf. Fournisseur

ACA-10

Marque

Catu

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

contourné

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

largeur:

140 mm

hauteur:

105 mm

type de fixation:

magnétique

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Triangle de signalisation "DANGER ELECTRIQUE" pr véhicule électrique hybride - à placer sur le toit. En plastique résistant, base magnétique. Livré à plat : assemblage manuel facile. Dimensions d'une face : 170 mm de côté

Les Atouts de l'article:

cône, signalisation, magnétique, aimenté, véhicules électriques, hybrides, batteries, triangle

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu