Catu - Veste de manoeurvre 25-40 cal/cm² noir non feu AS 3xl/4xl - AFG-4300-4XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - XXL
couleur - noir
matériau - autre
modèle - veste
coupe du vêtement - coupe longue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560083613
Réf. Sonepar
00081000474
Réf. Fournisseur
AFG-4300-4XL
Marque
Catu
taille (US/CA):
XXL
couleur:
noir
matériau:
autre
modèle:
veste
coupe du vêtement:
coupe longue
finition ignifugée:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Veste de man?uvre Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Anti-statique EN1149-5. Adaptée aux d'opérations de courte durée : manoeuvres de coupure, TST batterie-VEH. T: 2XL-4XL
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


