fin de vie

Catu - vignette format 13 x 20mm lettre r lot 10 - AERJ

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm lettre r lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006810

Réf. Sonepar

00081003029

Réf. Fournisseur

AERJ

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

Vignette aluminium avec marquage de la lettre R. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.