fin de vie

Catu - vignette format 13 x 20mm lettre z lot 10 - AEZJ

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm lettre z lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - jaune

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006933

Réf. Sonepar

00081003038

Réf. Fournisseur

AEZJ

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

jaune

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

Vignette aluminium avec marquage de la lettre Z. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J