Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Bandeau lumineux 2x300kg 2,5m - NOIR Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937 - BO600EVO9005

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bandeau lumineux 2x300kg 2,5m - NOIR Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211018105

Réf. Sonepar

00327101810

Réf. Fournisseur

BO600EVO9005

Marque

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

type de tension:

DC

Bandeau noir ventouses 2,5 m - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

Les Atouts de l'article:

Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kgNFS619372,5mSignal NONF12/24/48VInstallation du bandeau en 3 étapes :Étape 1 — Préparation du dormant et du câblagePréparation du dormant et du câblageÉtape 2 — Installation du support ventouses sur le dormantPassage des câbles jusqu'à la carte électroniqueRaccordement des ventousesFermeture du support avec le capot clipableLes boîtiers des borniers et la carte électronique sont vissables (vis autoperçeuses fournies) sur le support, attention néanmoins à ne pas détruire un câbleÉtape 3 — Installation de la poignée La poignée se fixe sur l'ouvrant de la porte.Coupez le cache vis en deux parties distinctes de manière à pouvoir insérer la poignéeFixez la poignée à l'aide des deux vis dédiéesFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V et 48V)LumineuxFree voltageRaccordement automatiqueNouvelle gestion de commande CMSIExiste en versions : standard, hermétique, avec poignéeProfils pré-percés (réglables) IP42IK10Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVCPersonnalisation : RAL et coupeVentouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)Étudié pour la rénovationInstallation verticale ou horizontalePositionnement DAS : - Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)Consommation :- 12V DC : 480 mA par ventouse- 24V DC : 240 mA par ventouse- 48V DC : 120 mA par ventouseTélécommande pour le CMSI : - 24V DC < 1 mA- 48V DC < 2 mAOption d'adaptabilité :- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles

Quelques mots du fabricant :

Security to Access