Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Bandeau lumineux 3x300kg 2,5m - Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937 - BO900EVO

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bandeau lumineux  3x300kg 2,5m - Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 12...48 V

  • type de construction - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

  • avec plaque d'ancrage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211017894

Réf. Sonepar

00327101789

Réf. Fournisseur

BO900EVO

Marque

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...48 V

type de construction:

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

105 mm

hauteur:

2500 mm

Bandeau lumineux 3x300kg 2,5m - Signal NONF - 12/24/48V - NF S61-937

Les Atouts de l'article:

Bandeau lumineux 3x300 kg NF S61-937

Quelques mots du fabricant :

Security to Access