Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 3 m ventouses - 2 x 400kg - BO800RN3M

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 3 m ventouses - 2 x 400kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211005341

Réf. Sonepar

00327000070

Réf. Fournisseur

BO800RN3M

Marque

Cdvi

pays de fabrication:

FRANCE

Bandeau ventouses 800kg 3 m ventouses - 2 x 400kg