Cdvi - Bandeau ventouses en prise directe contre le mur - 2 x 300kg avec signal NONF - BO600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de construction - autre
mode de pose - autre
type de tension - DC
avec plaque d'ancrage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211022300
Réf. Sonepar
00327102230
Réf. Fournisseur
BO600W
Marque
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
type de construction:
autre
mode de pose:
autre
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
antidéflagration:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
2500 mm
pays de fabrication:
FRANCE


