Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cdvi - Bloc ventouse nu pour intégration 500kg 12/24VDC - V5NU

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bloc ventouse nu pour intégration 500kg 12/24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006416

Réf. Sonepar

00327000811

Réf. Fournisseur

V5NU

Marque

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

type de tension:

DC

Bloc ventouse nu pour intégration 500kg 12/24VDC

Les Atouts de l'article:

Ventouse bloc nu 500kg - encastrableNF S 61-937 (24V)force de rétention : 500 kgdimensions (L x l x P) :- ventouse : 190 x 60 x 38 mm- contre-plaque : 185 x 60 x 12 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 550 mA- 24V DC : 275 mA

Quelques mots du fabricant :

Security to Access