Cdvi - Bouton poussoir Inox NONF précâblé - BNONFCAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec badge - Non
mode de pose - encastré
sans fil - Oui
avec éclairage - Non
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211007963
Réf. Sonepar
00327000024
Réf. Fournisseur
BNONFCAB
Marque
Cdvi
avec badge:
Non
mode de pose:
encastré
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
19 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Bouton poussoir Inox encastré - seul - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A


