Cdvi - Bouton poussoir NONF précâblé - Choc - Vert - BNONFCHOCCAB

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Bouton poussoir NONF précâblé - Choc - Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec badge - Non

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Oui

  • avec éclairage - Non

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211008779

Réf. Sonepar

00327000062

Réf. Fournisseur

BNONFCHOCCAB

Marque

Cdvi

avec badge:

Non

mode de pose:

encastré

sans fil:

Oui

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

19 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Bouton poussoir encastré - seul - Diamètre 19mm - précâblé - Choc - Vert - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A