Cdvi - Logiciel Centaur V6V7 Standard - CS-STD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 130000
nombre max. de personnes - 131072
autonome - Non
interconnectable - Non
connexion PC - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211015838
Réf. Sonepar
00327001116
Réf. Fournisseur
CS-STD
Marque
Cdvi
nombre max. de portes:
130000
nombre max. de personnes:
131072
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Oui
modèle:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Logiciel Centaur V6 Standard
Quelques mots du fabricant :
Security to Access
Fabriqué en France
Un produit Cdvi
Découvrez toute la gamme Cdvi


