Non retournable

Cdvi - Clavier codé Digicode® fin BT Rétro-éclairé 3 relais déporté 100 codes 12/48V - PROFILBT

CDVI
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 100

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211002975

Réf. Sonepar

00327100297

Réf. Fournisseur

PROFILBT

Marque

Cdvi

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

100

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

argent

matériau:

métal

largeur:

43 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

27 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Clavier codé Digicode® fin 4.0 BlueTooth - Rétro-éclairé - 3 relais déportés – 100 codes - 12/48V - Config via App "CDVI" - Gestion du partage des accès, gestion tranches horaires, via App Utilisateur "my Digicode"

Les Atouts de l'article:

Le PROFILBT de CDVI est un clavier applique étroit en acier inoxydable 3 relais avec clavier rétroéclairé et connectivité Bluetooth. Possibilité de programmer 100 codes utilisateurs. Son électronique est protégée par tropicalisation.

Quelques mots du fabricant :

Security to Access
Fabriqué en France

Un produit Cdvi

Découvrez toute la gamme Cdvi