Cdvi - Clavier codé Digicode® inox 100 codes + BP - 2 relais 12-24 VDC - KCIEN

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Clavier codé Digicode® inox 100 codes + BP - 2 relais 12-24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 100

  • mode de pose - saillie

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211002944

Réf. Sonepar

00327000465

Réf. Fournisseur

KCIEN

Marque

Cdvi

nombre max. de portes:

100

mode de pose:

saillie

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

interconnectable:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP64

couleur:

argent

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

80 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Clavier codé Digicode® inox 100 codes + bouton poussoir - 2 relais électronique intégrée 12-24 VDC

Un produit Cdvi

Découvrez toute la gamme Cdvi